TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ハトメ/カシメ
TRUSCOの ハトメ
大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ9mm用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
24942884
品番
THP-CK
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
コマ交換式本体の大カシメ用交換コマです。
用途
頭径9mm大カシメ用
トラスコ品番
363-0594
セット内容
凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用)
材質
快削鋼、表面処理:ニッケルメッキ
サイズ
カシメ 9mm用
適合工具
THP-P・THP-PH