特大カシメ スチール ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20組) 注文コード24942900 品番P-THP-TCN
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。

用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 トラスコ品番363-0600 材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ ニッケルメッキ 使用厚さ(mm)5.0〜7.5 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)13.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする