DP-1230 底面ステンレス アスファルトタンパ5KG TRUSCO 24944029 DP-1230 底面ステンレス アスファルトタンパ5KG TRUSCO 24944029 DP-1230 底面ステンレス アスファルトタンパ5KG TRUSCO 24944029

底面ステンレス アスファルトタンパ5KG

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24944029 品番DP-1230
参考基準価格(税別)¥14,550 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。
固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。

用途縁石の際などの作業に。 トラスコ品番369-6637 材質底面:ステンレス、頭部:スチール 全長(mm)1230 頭部寸法(mm)150×150 頭部形状
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする