※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

十字穴付化粧ビス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 24944090 品番 TRKSC3-12
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

十字穴のついた化粧ビスです。
手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。

用途化粧ねじ、化粧ノブとして。 トラスコ品番370-1527 材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂 呼び径(L)12 表面処理三価クロメート 頭部厚(mm)4.6 頭部径(Φmm)11 呼び径dM3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする