※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 店舗用装飾金物
TRUSCOの サインナット・化粧ねじ
十字穴付化粧ビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
24944144
品番
TRKSC5-12
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
十字穴のついた化粧ビスです。
手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
用途
化粧ねじ、化粧ノブとして。
トラスコ品番
370-1535
材質
ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂
色
白
呼び径
(L)12
表面処理
三価クロメート
頭部厚(mm)
4.6
頭部径(Φmm)
15
呼び径d
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応