TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 店舗用装飾金物
TRUSCOの サインナット・化粧ねじ
十字穴付化粧ビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
24944196
品番
TRKSC6-25
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
十字穴のついた化粧ビスです。
手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
用途
化粧ねじ、化粧ノブとして。
トラスコ品番
370-1532
材質
ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂
色
白
呼び径
(L)25
表面処理
三価クロメート
頭部厚(mm)
4.6
頭部径(Φmm)
18
呼び径d
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応