TMF-80N マグネットベース(フレキシブルタイプ) TRUSCO 24944205 TMF-80N マグネットベース(フレキシブルタイプ) TRUSCO 24944205 TMF-80N マグネットベース(フレキシブルタイプ) TRUSCO 24944205

マグネットベース(フレキシブルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24944205 品番TMF-80N
参考基準価格(税別)¥11,150 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。

用途測定器の保持具として使用できます。 付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付 トラスコ品番369-5110 幅(mm)マグネット:50 高さ(mm)マグネット:55 奥行(mm)マグネット:60 吸着力(N)800 主柱(mm)Φ16×340 取付ねじ主柱:M8×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする