TTASK240 油焼仕上鏝 TRUSCO 24944284 TTASK240 油焼仕上鏝 TRUSCO 24944284 TTASK240 油焼仕上鏝 TRUSCO 24944284

油焼仕上鏝

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24944284 品番 TTASK240
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。

用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。 トラスコ品番382-8977 材質コテ部:特殊鋼 こて部全長(mm)240 先幅(mm)55 元幅(mm)65
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。
※柄が曲ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする