IH1989B2 IH対応鍋 角型 TRUSCO 24944300

IH対応鍋 角型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)注文コード24944300品番IH1989B2
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

IH対応のアルミ製の使い捨て容器です。
簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用できます。
災害備蓄品としての保管に最適です。

用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などの容器として。トラスコ品番390-4448材質アルミシルバー容量(mL)890容量(L)0.89内径(Φmm)158×153深さ(mm)net:54底径(Φmm)125外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)57寸法(外径×高さ)(mm)190.0×175.0×57.0外寸法・奥行(mm)175適合フタなし
注意
※アルミ製の簡易容器のため取り扱いにはご注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24944300
2023-09-12
用途: IHクッキングヒーターでの調理
その他業種

他のアルミ鍋でIH対応と謳われていたのに使えなかったとのレビューがあったが、こちらは使えた。因みに使ったのはdretecのヒーター。欲を言えばもう少し大きい鍋も欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする