IH2074B2 IH対応鍋 なべ型 TRUSCO 24944309

IH対応鍋 なべ型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)注文コード24944309品番IH2074B2
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

IH対応のアルミ製の使い捨て容器です。
簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用できます。
災害備蓄品としての保管に最適です。

用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などの容器として。トラスコ品番390-4449材質アルミシルバー容量(mL)740容量(L)0.74内径(Φmm)161深さ(mm)net:43.5底径(Φmm)130外寸法・幅(mm)203外寸法・高さ(mm)46寸法(外径×高さ)(mm)203.0×177.0×46.0外寸法・奥行(mm)177適合フタなし
注意
※アルミ製の簡易容器のため取り扱いにはご注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24944309
2023-05-19
用途: 昼食時
ex新渡戸

アイリスオーヤマのIHクッキングヒーターで昼のごはんを温めるためにのせたけど、全く使えませんでした。IH対応は私には信じられません。

1が参考にしています
2023-05-23
用途: 昼食
ex新渡戸

IH対応って書いてあったから買ったけどアイリスオーヤマのIHコンロで全く使えなかった。返品回収が当たり前なのに、何もしない売りっぱなしの対応。絶対勧めない。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする