ラミネートフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 24944318 品番 LFM-CARD-100
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

ほこり、ゴミが付着しにくく、原稿をスムーズに入れることができます。
3層構造フィルムなので丈夫でキレイな仕上がりです。
大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。
焼却しても塩化水素ガスを発生しません。

タイプ名刺サイズ用 用途インクジェットプリントの保護に。 トラスコ品番385-9213 材質ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート(PET)、EVA樹脂 厚さ(μm)100 フィルム寸法(mm)横×縦:60×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする