TRESPLL-NV 高耐久+軽量ストレッチレインパンツ TRUSCO 24944589

高耐久+軽量ストレッチレインパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1着注文コード24944589品番TRESPLL-NV
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。
防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。
優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。
素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。

トラスコ品番388-8359材質ナイロン100%ネイビーサイズLL身長(cm)175~185股下(cm)77ウエスト(cm)88~96適応身長(cm)175~185耐水圧(mm)10000以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする