木部用額受け

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード24945115 品番FRW-1004
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来るフックです。

用途額縁用 トラスコ品番380-8893 セット内容2個1組 材質本体:亜鉛、ネジ部:鉄 幅(mm)13、受:20 縦(mm)16
注意
※耐荷重3kg以下でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
額縁の掲示固定
製造業

手持ちの額縁を掲示するのに思った通りの大きさ、仕様で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする