※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンU型フード付ガラリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24945289 品番 GUSUS-150
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。
ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。
防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。

トラスコ品番380-4938 材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げ タイプU型 寸法D(mm)145 寸法B(mm)186 適合パイプ内径(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする