※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 換気口
TRUSCOの ガラリ(グリル)
TRUSCOの 丸型ガラリ
丸型ガラリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24945298
品番
MG-100
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。
防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
トラスコ品番
396-3824
材質
ステンレス(SUS304)、研磨仕上げ
寸法A(mm)
145
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
97
適合パイプ径(Φmm)
100
適合パイプ内径(Φmm)
100