※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 換気口
TRUSCOの ガラリ(グリル)
TRUSCOの 丸型ガラリ
丸型ガラリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24945350
品番
MG-75
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。
防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
トラスコ品番
396-3826
材質
ステンレス(SUS304)、研磨仕上げ
寸法A(mm)
118
寸法B(mm)
52.5
寸法C(mm)
73
適合パイプ径(Φmm)
75
適合パイプ内径(Φmm)
75