※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 換気口
TRUSCOの クーラーキャップ
プラスチッククーラーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ内径(Φmm)
67
注文コード
24945359
品番
PL-CC67
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
室外用クーラーキャップです。
蓋はネジ込み式です。
左へ回すと取り外しができます。
トラスコ品番
396-3831
材質
ABS樹脂
全長(mm)
56.7
外径(mm)
89
内径(mm)
66.5
適合パイプ内径(Φmm)
67