※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
カラーアーム棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
白
黒
白
トラスコ品番
396-4018
396-4025
396-4017
396-4033
396-4028
396-4020
396-4030
396-4026
396-4016
396-4029
396-4032
396-4023
396-4024
396-4022
396-4018
396-4031
396-4021
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24945639
品番
ALT240-W
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
補強バー付のスタンダードな棚受けです。
補強バーは取り外し可能です。
用途
事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
付属品
3×22・3.5×25各2本
トラスコ品番
396-4018
材質
スチール
幅(mm)
15
色
白
質量(g)
151
穴径(Φmm)
5(ねじ)
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
120
耐荷重(kg)
14/1本、22/2本
寸法D(mm)
-
寸法W(mm)
15
板厚(mm)
2.5