※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
高耐荷重対応 三角棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24945666
品番
SLT-200-W
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高荷重に対応できる棚受けです。
用途
事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
トラスコ品番
396-4037
色
白
寸法L(mm)
259
寸法H(mm)
200
外寸法・幅(mm)
25