※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y852-0525 トラス頭タッピングねじ 三価白 少量パック TRUSCO 24947617 Y852-0525 トラス頭タッピングねじ 三価白 少量パック TRUSCO 24947617

トラス頭タッピングねじ 三価白 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 24947617 品番 Y852-0525
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など トラスコ品番381-3615 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白) 寸法L(mm)25 寸法d(mm)M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする