※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
注文コード
24948107
品番
Y802-0425
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
トラスコ品番
379-3164
種別
全ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
頭部形状
六角
ねじの呼び
M4