※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y802-0508 六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO 24948150 Y802-0508 六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO 24948150

六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) ねじの呼びM5 長さ(mm)8 注文コード24948150 品番Y802-0508
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はねじの呼び・長さなど27種類から選べます 他の種類を見る

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-3140 種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)8 頭部形状六角 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする