TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
20
注文コード
24948204
品番
Y802-0520
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
トラスコ品番
379-3163
種別
全ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
頭部形状
六角
ねじの呼び
M5