※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y802-0620 六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO 24948308 Y802-0620 六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO 24948308

六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) ねじの呼びM6 長さ(mm)20 注文コード24948308 品番Y802-0620
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はねじの呼び・長さなど27種類から選べます 他の種類を見る

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-4781 種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)20 頭部形状六角 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする