※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建物管理・メンテナンス
TRUSCOの 点検口・収納庫
TRUSCOの 天井点検口
アルミ天井点検口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24948387
品番
AT-3030
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
額縁タイプです。
用途
屋内用の天井の点検口として。
付属品
ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個
トラスコ品番
396-3846
材質
本体:アルミ、ハンガー:スチール
色
シルバー
縦(mm)
300
横(mm)
300
天井施工開口寸法(mm)
314×314
内枠ボード材切断寸法(mm)
265×265
壁施工開口寸法(mm)
300×300