※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建物管理・メンテナンス
TRUSCOの 点検口・収納庫
TRUSCOの 天井点検口
アルミ天井点検口
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24948405
品番
AT-6060
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
額縁タイプです。
用途
屋内用の天井の点検口として。
付属品
ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個
トラスコ品番
396-3844
材質
本体:アルミ、ハンガー:スチール
色
シルバー
縦(mm)
600
横(mm)
600
天井施工開口寸法(mm)
614×614
内枠ボード材切断寸法(mm)
564×565
壁施工開口寸法(mm)
600×600