TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
テーブルリフト専用後付分割式ジャバラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24948579
品番
HLST-1000
参考基準価格(税別)
¥319,050
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
テーブルリフトに後付けできます。
用途
テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。防塵用、安全対策として。
トラスコ品番
395-4922
材質
ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ
寸法(幅W×長さL)(mm)
適合テーブル:600×900
適合本体型式
テーブルリフト
注意
※天板下降時は、指などを挟まないように注意してください。けがをする恐れがあります。
※ジャバラを強く押したり引っ張ったりしないでください。変形・破損の恐れがあります。
※火や高温なものを近づけたり、鋭利なもので触れないでください。破損の恐れがあります。
※天板寸法が1辺あたり1800mm以上の場合、動作保証できかねます。
※ファスナーに指を挟まないようご注意下さい