※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24949945 品番 TNEPS2030
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。

用途被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。 トラスコ品番391-2757 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 角度(°)段切上がり:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする