※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル(4枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24950268 品番 TS50-TQHES4040
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

不等分割・不等リードの採用によりビビりを抑制し、高速・高品位加工を可能にします。
高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーティングにより長寿命を実現します。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼(〜55HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ、鋳鉄。 トラスコ品番391-1491 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚 全長(mm)50 刃長(mm)8 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 角度(°)段切上がり:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする