EASYLEG-350 簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO 24952736 EASYLEG-350 簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO 24952736 EASYLEG-350 簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO 24952736

簡易作業台 イージーレッグ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 24952736 品番 EASYLEG-350
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

合板を素材として生産しており強度を高めています。
接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。
組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。

用途作業台やレジャーテーブルの脚として。 トラスコ品番407-5295 材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ 幅(mm)900 厚さ(mm)12 質量(kg)3.3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×900×12 縦(mm)350 使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
注意
※製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。
※天然木の為、商品によって木目や色目が異なります。予めご了承下さい。
※テーブルは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
家の修理の作業台
その他業種

これまで床でやっていたので、はるかにラクでうごきやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする