TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの 鉄工ヤスリ
クランク型鉄工ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24952779
品番
THIC200-02
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
多様化、複雑化する加工に適合します。
持つ手が邪魔になるような箇所の切削に適しています。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
トラスコ品番
409-5245
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
クランク型
全長(mm)
220
タイプ
中目
刃長(mm)
200
刃幅(mm)
21
刃厚(mm)
5
注意
※柄をしっかりと固定し、確認をしてご使用下さい
※ヤスリが目づまりをした際はブラシなどで掃除してください。