チス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24952876 品番 TC-13
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。
高周波焼き入れ加工品です。
コンクリート等のハツリ作業に。

用途コンクリートなどのハツリ作業に。 トラスコ品番389-5165 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 全長(mm)165 質量(g)90 対辺(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39428471
2018-09-19
用途:
コンクリートの研削
グループe43B 様 (サービス業)

平タガネでは削れない硬いコンクリートもこれを使ったら
なんとか削れました。

対象商品:
39428453
2016-05-24
用途:
アルミホイールの解体

使い方が乱暴なのか先が折れてしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
39428471
2014-09-30
用途:
石英破砕

ニッケルモリブデン鋼製だけあって非常に丈夫で用途に最も適していました。大変満足しています。

対象商品:
39428462
2015-11-13
用途:
モルタル壁の穴あけ

コード式ハンマードリルで上手くいかず作業のめども立たず困り果てていました。
何の事はない。これを指でくるくる回しながら右手でハンマーを打てば見る見るうちに穴が開くではありませんか。

2人が参考にしています
対象商品:
39428471
2014-09-09
用途:
岩石の掘削

かなり硬い岩に用いても刃先が丸まりにくく、非常にコストパフォーマンスに優れます。
リピートオーダーするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする