曜日別特売
TBSU-520 六角サポーター(ステンレス) TRUSCO 24955274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角サポーター(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)ねじ径M5トラスコ品番256-9559注文コード24955274品番TBSU-520
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。
RoHS対応品です。

用途
基板の底上げなど、間隔を作るために。
トラスコ品番256-9559材質ステンレス(SUS303)全長(mm)20タイプオス-メス対辺(mm)8ねじ径M5ねじ長さ(mm)オス10、メス10寸法A(mm)20寸法B(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする