※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの スペーサー
TRUSCOの その他スペーサー
六角サポーター(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ねじ径
M5
トラスコ品番
256-9550
注文コード
24955299
品番
TBSU-530
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・トラスコ品番
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。
RoHS対応品です。
用途
基板の底上げなど、間隔を作るために。
トラスコ品番
256-9550
材質
ステンレス(SUS303)
全長(mm)
30
タイプ
オス-メス
対辺(mm)
8
ねじ径
M5
ねじ長さ(mm)
オス10、メス10
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応