TRUSCO
TRUSCOの プランター・鉢
TRUSCOの 鉢・プランター・ポット
TRUSCOの プランター
プランタースタンド 2個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
24956376
品番
PRS-2-BK
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
プランターの下にセットして使用します。
底面の通気性を高め草花を守ります。
ナメクジなどの不快虫の発生を抑えます。
排水性・遮熱性が更にアップします。
トラスコ品番
364-3472
材質
スチール(ポリプロピレンコーティング)
幅(mm)
160
高さ(mm)
35
奥行(mm)
85
取付可能幅(mm)
145