TRUSCO
TRUSCOの 机上整理・収納用品
TRUSCOの レターケース
フリーケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24956394
品番
FREK-6
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
引き出しが透明なので、内容物の確認がしやすいです。
サイズの異なる引き出しの組み合わせですので小物の整理に適しています。
トラスコ品番
364-3482
材質
本体:ハイインパクトスチロール樹脂(HIPS)、引出し:スチロール樹脂(PS)
高さ(mm)
160
奥行(mm)
200
間口(mm)
280
引出しの色
透明
色(本体)
オフホワイト
引出し
6個