TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの ルーペ/拡大鏡
TRUSCOの ライト付ルーペ
LED4個付手持ちルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24956979
品番
TL-130LED4
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。
Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。
LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。
用途
一般検査用
トラスコ品番
381-5726
材質
レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂
幅(mm)
145
全長(mm)
270
高さ(mm)
27
電源(V)
単4乾電池×4本(別売)
倍率(倍)
1.8・6
レンズサイズ(mm)
Φ130