TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング 超々たわみ用
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
25
内径(mm)
7
注文コード
24957040
品番
T-SSWY11-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
この商品は
自由長・内径
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
381-0042
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
7
外径(Φmm)
11.0
寸法D(mm)
11
ばね定数(N/mm)
1.81
自由長(mm)
25
内径(mm)
7