アトム 水性防水塗料

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 成分下塗剤/水性カチオン系、パウダー/含水微粉ケイ酸 注文コード24957126 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は成分・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
用途
アトム水性防水塗料専用の下塗剤です。
下地がコンクリート・モルタル・砂付きルーフィング素地の場合に使用します。
ウレタン塗膜防水以外の旧塗膜塗り替えであれば下塗剤は不要で、中塗り工程からスタートできます。
使用方法
【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1〜2日
(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。
(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。
(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。
【下地剤を塗る】
(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。
【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)
(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。
(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。
(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。
【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)
(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。
(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
成分下塗剤/水性カチオン系、パウダー/含水微粉ケイ酸 特性防水 タイプ下塗り剤セット セット内容下塗剤/4kg、パウダー/0.8kg 塗り面積(m2)16〜24 乾燥時間(時間)(5〜10℃)3以上、(23℃)1以上 油性 or 水性水性 主な用途コンクリート 希釈剤不要 アズワン品番64-8317-43 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 可使時間(時間)(6〜23℃)12、(30℃)6、(40℃)3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※既に雨漏りが発生している箇所の防水はできません。その場合は塗装をせず、専門業者へ相談をしてください。
※素地を水洗いした場合は、完全に下地を乾燥させてから塗装に入ってください。乾燥が不十分ですと、塗膜の膨れや剥がれが生じる場合があります。
※塗り面積や塗布量は、塗被物の素材や状態により増減することがあります。
※専用水性下塗り剤はカチオン系です。金属に付着すると、サビが発生しますので小分けする際はプラスティック容器をご使用ください。また、使用するローラーや刷毛は下塗剤専用とし、中塗り・上塗り塗装には使用しないでください。ローラーハンドル等の金属部分は使用後は速やかに水洗いをしてください。
※水性下塗剤に混合するパウダーはセメント系ですので、混ぜた後は規定時間内に塗りきってください。規定時間を過ぎますと固まって塗れなくなります。一度に塗装できない場合は、小分けをして下塗剤の重量に対して20%を目安にパウダーを混ぜて使用してください。
※湿度が高い時や気温の低い時は乾燥が遅れる場合がありますので、次の工程に入る時は乾燥状態をよく確認してください。
※降雨・降雪・積雪が予想されている時または気温5℃以下・湿度85%以上の時、下地が濡れている時は塗装を避けてください。
※塗装の際は手袋・保護メガネ等を着用し汚れても良い衣服で行ってください。皮膚に付着した場合は多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化がある時は、医師の診断を受けてください。また、万が一、目に入った場合は多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診断を受けてください。
※新規コンクリート・モルタルの場合は、打設後4週間以上経ってから塗装に入ってください。

商品説明動画

水性防水塗料の塗装手順
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24957223
2024-04-13
用途:
屋上防水作業
建設業・工事業

作業性が良く、仕上がりも簡単に綺麗に仕上がりました。満足です。

対象商品:
24957275
2021-01-21
用途:
ベランダの防水塗装
教育・研究機関

すべて必要なものがそろっているので、大変ありがたかったです。塗装もうまくできて満足しています。

対象商品:
24957144
2020-09-23
用途:
ベランダのFRP防水の補修に使用。

トップコートと一緒に購入しました。
中塗り3回、トップコート2回で、施工することになっているので、
DIYで、ベランダのトップコートを補修しようと思うと、
掃除や脱脂の前処理から、3日間必要になります。
業者に頼むより、DIYの方が安上がりと思いましたが、この製品だと、業者に頼んだ方が良かったかな?と思うところもあります。
製品としては良いものと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24957205
2020-12-19
用途:
ベランダの防水
自動車・二輪車・自転車関連業

築15年のベランダの防水に利用しました。粘度も良い感じで塗りやすく色具合も良好でうまいことトップコート出来ました。

対象商品:
24957223
2017-08-19
用途:
屋上の塗装
卸売・小売業

雨続きの夏の曇りの日に塗りましたが、6時間ほどで乾いたので、夜に雨が降っても大丈夫でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする