1液水性タイプなので、作業が容易です。計量混合の手間が不要で、硬化不良の心配もありません。可使時間もないので、失敗も少なく美しい仕上りが期待できます。中毛ローラーによる塗装が可能ですので、骨材入り防水塗料よりも塗りやすく作業効率がアップします。骨材入り防水塗料と比べ、塗膜の伸縮性が高いので素地のひび割れにもしっかり追従します。ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの揮発性有機化合物を配合しない、環境対応型塗料です。塗装間隔も短く、気温23℃であれば最短1日で仕上り可能です。旧塗膜(水性・溶剤アクリル・アクリルウレタン等)の上にも直接塗装可能です。下塗り剤を使い分ける事により、コンクリート・モルタル・砂付きルーフィング、ウレタン防水、塩ビシート、ゴムシート、 FRP防水面など、幅広い素材に塗装が可能です。トップコート(上塗り)は遮熱仕様になっていますので、一般的なウレタン防水と比べ最大で12.2℃表面温度が下がります。
作業性が良く、仕上がりも簡単に綺麗に仕上がりました。満足です。
すべて必要なものがそろっているので、大変ありがたかったです。塗装もうまくできて満足しています。
トップコートと一緒に購入しました。中塗り3回、トップコート2回で、施工することになっているので、DIYで、ベランダのトップコートを補修しようと思うと、掃除や脱脂の前処理から、3日間必要になります。業者に頼むより、DIYの方が安上がりと思いましたが、この製品だと、業者に頼んだ方が良かったかな?と思うところもあります。製品としては良いものと思います。
築15年のベランダの防水に利用しました。粘度も良い感じで塗りやすく色具合も良好でうまいことトップコート出来ました。
雨続きの夏の曇りの日に塗りましたが、6時間ほどで乾いたので、夜に雨が降っても大丈夫でした。