(5件のレビュー)内容量1缶(16kg)成分特殊アクリル樹脂系注文コード24957187品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
1液水性タイプなので、作業が容易です。
計量混合の手間が不要で、硬化不良の心配もありません。
可使時間もないので、失敗も少なく美しい仕上りが期待できます。
中毛ローラーによる塗装が可能ですので、骨材入り防水塗料よりも塗りやすく作業効率がアップします。
骨材入り防水塗料と比べ、塗膜の伸縮性が高いので素地のひび割れにもしっかり追従します。
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの揮発性有機化合物を配合しない、環境対応型塗料です。
塗装間隔も短く、気温23℃であれば最短1日で仕上り可能です。
旧塗膜(水性・溶剤アクリル・アクリルウレタン等)の上にも直接塗装可能です。
下塗り剤を使い分ける事により、コンクリート・モルタル・砂付きルーフィング、ウレタン防水、塩ビシート、ゴムシート、 FRP防水面など、幅広い素材に塗装が可能です。
トップコート(上塗り)は遮熱仕様になっていますので、一般的なウレタン防水と比べ最大で12.2℃表面温度が下がります。