- アトム 水性防水塗料 アトムハウスペイント 24957284 - アトム 水性防水塗料 アトムハウスペイント 24957284 - アトム 水性防水塗料 アトムハウスペイント 24957284

アトム 水性防水塗料

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24957284 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,650
この商品は成分・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

8m2の防水塗装に必要な下塗り・中塗り・トップコート・防滑材が全て入った水性防水塗料セットです。

用途
ウレタン防水・塩ビシート素地用。
屋上・ベランダ・バルコニー等建築物の防水に
使用方法
【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1〜2日
(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。
(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。
(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。
【下地剤を塗る】
(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。
【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)
(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。
(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。
(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。
【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)
(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。
(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
(中塗り)グレー/(トップコート)グレー 特性防水 タイプ8m2セット セット内容ウレタンプライマー2kg/中塗り8kg/トップコート3kg/防滑材60g 危険等級U 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.96L 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※既に雨漏りが発生している箇所の防水はできません。その場合は塗装をせず、専門業者へ相談をしてください。
※塗り面積や塗布量は、塗被物の素材や状態により増減することがあります。
※ウレタンプライマーは湿気硬化タイプですので、一度開封したプライマーはできるだけ早く使い切ってください。また、塗装の際は当日中に最低でも1回目の中塗り塗装を終わらせてください。翌日以後の塗装では、中塗りとの密着力が低下して剥がれの原因となります。
※中塗り・上塗り塗料はご使用前に缶の底からヘラ等で充分にかき混ぜてから使用してください。8Kgや16Kgのサイズの場合は、缶の天面を缶切りで開けてから充分にかき混ぜてください。
※マスキングは塗装の都度、貼り替えてください。また、完全に乾いてからマスキングを剥がすと、膜となった塗料が一緒に剥がれる可能性がありますので、乾く前に剥がしてください。
※トップコート塗装時は翌日の降雨が無い事を事前に確認してください。塗装翌日に降雨がありますと、クラック発生や剥がれの原因となりますのでご注意ください。
※湿度が高い時や気温の低い時は乾燥が遅れる場合がありますので、次の工程に入る時は乾燥状態をよく確認してください。
※降雨・降雪・積雪が予想されている時または気温5℃以下・湿度85%以上の時、下地が濡れている時は塗装しないでください。
※塗装の際は手袋・保護メガネ等を着用し汚れても良い衣服で行ってください。皮膚に付着した場合は多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化がある時は、医師の診断を受けてください。また、万が一、目に入った場合は多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診断を受けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

水性防水塗料の塗装手順
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24957284 - 66279547 8m2セット アトム?水性防水塗料 アトムハウスペイント アトム?水性防水塗料 アトムハウスペイント 1セット 20,980 税込23,078 3:相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24957223
2024-04-13
用途:
屋上防水作業
建設業・工事業

作業性が良く、仕上がりも簡単に綺麗に仕上がりました。満足です。

対象商品:
24957275
2021-01-21
用途:
ベランダの防水塗装
教育・研究機関

すべて必要なものがそろっているので、大変ありがたかったです。塗装もうまくできて満足しています。

対象商品:
24957144
2020-09-23
用途:
ベランダのFRP防水の補修に使用。

トップコートと一緒に購入しました。
中塗り3回、トップコート2回で、施工することになっているので、
DIYで、ベランダのトップコートを補修しようと思うと、
掃除や脱脂の前処理から、3日間必要になります。
業者に頼むより、DIYの方が安上がりと思いましたが、この製品だと、業者に頼んだ方が良かったかな?と思うところもあります。
製品としては良いものと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24957205
2020-12-19
用途:
ベランダの防水
自動車・二輪車・自転車関連業

築15年のベランダの防水に利用しました。粘度も良い感じで塗りやすく色具合も良好でうまいことトップコート出来ました。

対象商品:
24957223
2017-08-19
用途:
屋上の塗装
卸売・小売業

雨続きの夏の曇りの日に塗りましたが、6時間ほどで乾いたので、夜に雨が降っても大丈夫でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする