ユニボール シグノ 307 0.7mm

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24957354 品番UMN30707.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

速書きでもかすれない。
水に濡れてもにじまない。
インク溜まりができにくい。
オフィスユースに最適な、上質感あるカーボン模様のデザイン。

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 トラスコ品番835-3507 シリーズユニボールシグノ 方式ノック式 インク色 インクゲルインク 入数1本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24957354 UMN30707.15 62923605 UMNS05.24 ユニボール ワン 0.5 uni(三菱鉛筆) ユニボール ワン 0.5 uni(三菱鉛筆) 1本 99 税込109 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24957354
2022-06-10
用途:
事務作業や打ち合わせ時の重要事項の記入に。
東濃ひのき白川プレカット協同組合 様

インク残量が1/3以下になってくると文字のかすれが生じます。何度か替え芯の交換を行いましたが、総じてこの現象が発生します。
 なお、以前はキャップ式のユニボールシグノ0.7oを継続的に愛用しており、その時にはカスレなど起きずに使い切れていました。

対象商品:
24957363
2021-01-13
用途:
年賀状の宛名書き
製造業

スムーズに書けて大変満足です。Signo系及びJETSTREAM系は他社品に比べてダントツの滑らかさがありますね。

対象商品:
24957354
2020-02-17
用途:
書類チェック時や重要な文字部分を色分けし目立たせる
金融・保険業

滑らかな書き心地で、太さも丁度いい感じで、見やすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする