曜日別特売
74545 スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン) TAMIYA(タミヤ) 24957747

スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード24957747品番74545
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ダブルアクションの定番モデル「スプレーワークHGエアーブラシIII」の細吹き性能を重視した、ノズル口径0.2mmタイプです。
指先にフィットするボタン形状で微妙なコントロールが可能。
幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデル、1/48戦車モデルの迷彩など繊細な塗装に最適です。
塗料カップは容量7mL、別売の塗料カップも装着できます。
本体は精度の高い金属製クロームメッキ仕上げ。ニードルの保持部分にはフッ素樹脂製パッキンを採用。
動きがスムーズで塗料のしみ出しを防ぎます。HGコンプレッサーレボII、コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサーと接続して使います。

ノズル口径(Φmm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする