スプレーワーク HG コンプレッサーレボ II (HGエアーブラシIII付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24957783 品番74541
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。
HGコンプレッサーレボIIは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。
形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。エアーブラシはダブルアクションタイプのHGエアーブラシIII。
迷彩塗装やグラデーションのような微妙な塗装をはじめ、美しい仕上がりの全面塗装やグロス塗装、さらに幅1mm以下の細吹きもこなすスタンダードタイプ。傑作仕上げのための頼もしいパートナーです。

ノズル口径(Φmm)0.3 仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付 電源家庭用100V電源専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185 空気吐出量(L/min)20 最大圧力(MPa)0.11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする