スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24957957 品番74520
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。
コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。
またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。
幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。
また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。
また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。

ノズル口径(Φmm)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×138 本体質量(g)800 空気圧力(MPa)(最高)0.11、(最大連続使用)0.05 連続使用時間(分)20〜30 バッテリー電圧(V)7.2 空気吐出量(L/min)20(無負荷時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする