TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング 超々たわみ用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
60
内径(mm)
21
注文コード
24957995
品番
T-SSWY30-60
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
381-0045
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
21
外径(Φmm)
30.0
寸法D(mm)
30.0
ばね定数(N/mm)
5.13
自由長(mm)
60
内径(mm)
21
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません