TS3345-3T 軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm モノタロウ 24958124 TS3345-3T 軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm モノタロウ 24958124 TS3345-3T 軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm モノタロウ 24958124 TS3345-3T 軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm モノタロウ 24958124

軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm

(18件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24958124 品番 TS3345-3T
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。

耐荷重(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×900 棚段数(段)3 ホワイトグレー 用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4 質量(kg)24 高さ(mm)900 タイプ単体 奥行(mm)450 間口(mm)900 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 総耐荷重(kg)1200 均等耐荷重(kg/台)1200 有効内寸法(間口×奥行)(mm)816×423 棚板内寸・間口(mm)816 棚板内寸・奥行(mm)423 均等耐荷重(kg/段)200
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24958212
2026-01-24
用途:
在庫部品などを整理・倉庫で使用
マツシタクリーンサービス 様

倉庫の形状に合わせ購入しました。
ちょうど良いサイズで強度の不足もなく満足しています。
組み立てもさほど難しくありません。

2025-10-30
用途:
外棚として利用
その他業種

梱包内の部品毎に緩衝材等を利用しておらず、
「棚受け部品」を向き合わせで、かみ合わせるように空間面積縮小
をした結果、めり込むようにハマり込みがおきていた。
1つは手で外せたが、メラミン塗装が剥がれていた。
もう1つは、手の力だけでは外せない。
塗装が剥がれるのではなかろうか。

2024-12-10
用途:
書類の整理
株式会社光新星 様

棚自体はしっかりしていてある程度重い物を収納しても大丈夫でした。
組立時が取扱説明書を見てもわからずかなり手間取りました。
動画があればもう少し速く組み立てられると思いました。

対象商品:
24958124
2024-09-09
用途:
バイクメンテナンス用品の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

組み立ては一人でも簡単ですがプラスチックハンマーがあるといいです。
ネジ留めなしの構造ですが剛性感が高く、天板裏の補強も相まって安心感があります。

対象商品:
24958203
2024-07-19
用途:
リビングの棚
サービス業

組み立てやすさが素晴らしい。
2人で組み立てると簡単に出来る。
ドリルを使わないで組み立てが全て済むのがいい。強度も十分ある。
何よりも高さが90センチというのが圧迫感がなくていい。

対象商品:
24958115
2023-11-28
用途:
重量物の保管
株式会社Laughwoof 様 (不動産業)

組み立て易いのに、しっかりしています。塗装も厚く質感も高いです。これは良い買い物をしたと思います。

対象商品:
24958142
2023-11-17
用途:
自動車整備工場のオイル類保管

予想以上に作りがしっかりしていたし、見た目もよかった。

2023-09-22
用途:
工具や部品の整理用
株式会社エムゼック 様 (建設業・工事業)

いつもお世話になっております。
製品のクオリティ、価格の安さでモノタロウさんの商品を好んで購入させてもらってますが、この度購入した棚は天板に打痕や曲がって折れ線が入っており非常に残念な物でした。
工具や部品を乗せてしまえば、すぐに凹凸にはなるので返品はしませんが、安かろう悪かろうと言われないように製品の検査は徹底していただきたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの販売はございません。1段分の棚板と棚受のセット販売となります。

モノタロウ 軽中量 棚板 棚受2本付
注文コード:08210675 品番:MC1545-TU
https://www.monotaro.com/p/0821/0675/
2021-01-22
質問:
棚1段で200kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大200kg(等分布平均荷重)となります。
2021-01-22

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする