TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング 超々たわみ用
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
50
内径(mm)
26
注文コード
24958230
品番
T-SSWY37-50
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
381-0034
材質
オイルテンパー線(SWOSC-V相当)
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
26
外径(Φmm)
37.0
寸法D(mm)
37.0
ばね定数(N/mm)
9.05
自由長(mm)
50
内径(mm)
26