TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング 超々たわみ用
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
110
内径(mm)
31
注文コード
24958519
品番
T-SSWY42-110
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
380-8549
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
31
外径(Φmm)
42.0
寸法D(mm)
42.0
ばね定数(N/mm)
5.49
自由長(mm)
110
内径(mm)
31